Amortizoare de radiații de tavan
DAYTON
Amortizoarele de radiație de tavan Dayton limitează transferul de căldură radiantă în spațiul ascuns al plafonului podelei sau al ansamblului plafonului acoperișului. Aceste clapete sunt fabricate din oțel care etanșează trecerea conductei și împiedică căldura și flăcările să intre prin sistemul de ventilație. Sunt echipate în plus cu o legătură fuzibilă care rezistă la declanșare până când temperatura ajunge la 165 de grade F și oprește instantaneu accesul la ventilatoarele HVAC și la conductele (când legătura începe să se topească). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare de radiație de tavan disponibile în înălțimi de 11.125 și 12.25 inch.
Mai multe informații
Model No3DPF7
Codul de armonizare8481809050
MaterialCadru din oțel galvanizat
ArticolAmortizor de radiații de tavan
ComentariiPentru unități neluminate, clasificate UL 555, cu rezistență la foc de 3 până la 4 ore
Adâncime3-3/4 "