DAYTON 7AT96 Suflant direct/acționare cu motor 115/208-230 V | AF3CVF

DAYTON 7AT96 Suflanta direct/acționare cu motor 115/208-230 V

În stoc
Articol: AF3CVF Model: 7AT96

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,189.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă3450
CFM @ 1.000-In. SP734
CFM @ 2.000-In. SP679
CFM @ 3.000-In. SP621
CFM @ 4.000-In. SP559
CFM @ 5.000-In. SP491
CFM @ 6.000-In. SP410
CFM @ 7.000-In. SP297
dBA @ 5 Picioare84
Adâncime14 "
Înălțimea de descărcare (în.)4
Lățime de descărcare (in)3.5
Amplificatori de încărcare completă18.8 / 9.7-9.4
Înălţime20.125 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.6"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56
CP motor1.5
RPM motor3450
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCu Motor
Voltaj115 / 208-230
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"
Lăţime15.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)RPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeFinisajul locuințelorHzDia admisie.Preț
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 6XWG9 12-1/2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Poliester copt-7"€511.50
DAYTON 7AT87 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8 / 0.915.125 "Epoxid poliester gri604"€790.01
DAYTON 7AT88 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6 / 0.815.125 "Epoxid poliester gri604"€850.48
DAYTON 7AT89 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8 / 0.917 "Epoxid poliester gri605"€803.57
DAYTON 7AT90 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6 / 0.817 "Epoxid poliester gri605"€864.05
DAYTON 7AT92 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2 / 1.617 "Epoxid poliester gri605"€970.76
DAYTON 7AT93 Suflantă cu acționare directă cu motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Epoxid poliester gri606"€818.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AT96 Suflanta direct/acționare cu motor 115/208-230 V
€1,189.87 /unitate