COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Suport de trepte 10 inch H 500 lb. Aluminiu | AB6CQV 20Z504

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Suport cu trepte 10 inchi H 500 lb. Aluminiu

În stoc
Articol: AB6CQV Model: 1801N3031A3E12B1C50P6Crucea Ref: 20Z504

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Adâncimea bazei16 "
Lățimea bazei31 "
Latimea de Jos31 "
Adâncime închisă10 "
Înălțime închisă31 "
CuloriGri
finalizareaLuminat
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași1
Inălțime totală10 "
Adâncimea platformei11.75 "
Lungimea platformei28.125 "
Grupul de produse Step StoolPlatforme staționare
Adâncime dimensiune stocare10 "
Dimensiune depozitare Lungime31 "
Lățimea dimensiunii stocării16 "
Înălțimea pasului superior10 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiLățimea bazeiAdâncimea platformeiLungimea platformeiGrupul de produse Step StoolCălcaLatimea de JosPreț
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trepte 12 inch H 450 lb. Oțel | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Mat abraziv18.5 "€307.45
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Suport de trepte 30 inch H 500 lb. Oțel | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Pași staționarizimțată32 "€758.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Suport cu trepte 10 inchi H 500 lb. Aluminiu
€336.43 /unitate