ZURN Umerașe și cleme pentru țevi

Filtru

ZURN -

Clemă pentru unghii

Clemele din seriile Zurn QTALON și QISC sunt utilizate pe scară largă în aplicații de instalații sanitare cu apă caldă și rece pentru fixarea țevilor / conductelor PEX la podele, știfturi și grinzi. Ghearele tubulare din seria QTALON cuprind o clemă cu cârlig în J cu un cui care elimină nevoia de agenți de lipire, adezivi și solvenți. Aceste cleme de unghii pot fi instalate cu ușurință atât în ​​direcția în sus, cât și în jos pentru a asigura o instalare sigură. Clemele de suspensie pentru țevi izolate din seria QISC ale mărcii au nervuri pentru a permite extinderea și contracția țevilor și se pot potrivi cu ușurință țevi nominale de 1/2 inch.

StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AQTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€0.46
AQTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€0.64
AQTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "€0.67
ZURN -

Suport pentru îndoire

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AQHPBS31.75 "6"Polimer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "€10.85
AQHPBS43"8.25 "Plastic3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€16.37
AQHPBS53"10 "Plastic1"1"1.5 "€21.38
BQMBS33.5 "6.5 "Metal1 / 2 "1 / 2 "1"€15.87
ZURN -

Suspensie țeavă 1/2 inch metal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
QMBS3WBAA2AUU€9.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?