Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QTALON3 Teava de clema pentru cuie 1/2 inch otel si plastic | AA2AUM 10A676

ZURN QTALON3 Țeavă de clemă pentru cuie 1/2 inch din oțel și plastic

În stoc
Element: AA2AUM Model: QTALON3Crucea Ref: 10A676
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
€0.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru unghii
Înălţime1"
Lungime1.875 "
MaterialOțel și plastic
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipPipe
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
ZURN QTALON4 Teava de clema pentru cuie 3/4 inch otel si plastic | AA2AUN 10A677 QTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€0.64
ZURN QTALON5 Teava de clema pentru cuie 1 inch din otel si plastic | AA2AUP 10A678 QTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QTALON3 Țeavă de clemă pentru cuie 1/2 inch din oțel și plastic
€0.47 /unitate