Voltajul bateriei: 24V c.c. , Atingerea jgheabului la rotație completă: 10 " , Culoare: Albastru, galben , Lungimea cablului: 2 ft. , Lungime control manual: 8 ft. , Include: Instalare Hardware , Material: Oţel , Max. Ciclul de funcționare începe pe oră: 15 , Max. Deplasare de rotație: 135 grade , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Faza: 3 , Lungimea platformei: 50 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 52 " , Lungimea cablului de alimentare: 2 ft. , Ieșire standard: AC , Lungimea jgheabului utilizabilă: 50 " , Latimea jgheabului utilizabila: 52 " , Voltaj: 460V , latime: 69 "