VESTIL HBD-4-48 Basculant electric hidraulic cu cutie, 4000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 48 inchi, albastru, oțel | AG7TTV

VESTIL Basculantă hidraulică electrică HBD-4-48, 4000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 48 inch, albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7TTV Model: HBD-4-48

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,760.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenă / Basculantă pentru containere
Voltajul bateriei24V c.c.
Capacitate4000 lbs.
Lungimea căderii50 "
Atingerea jgheabului la rotație completă10 "
Lățimea jgheabului52 "
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu2 ft.
Unghiul de descărcare45 grade
Inaltime48 "
Pentru dimensiunea containerului18 "până la 42"
Control de mână24V
Lungimea controlului de mână8 ft.
Înălţime65 "
Țineți apăsat18 "până la 42"
HP2 CP
IncludeInstalare Hardware
Lungime68.5 "
Înălțimea nivelului65 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi48 "
Max. Ciclu de funcționare pe oră15
Max. Ciclul de funcționare începe pe oră15
Max. Deplasare de rotație135 grade
Max. Unghi de înclinare45 grade
CP motor2 CP
Fază3
Lungimea platformei50 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului52 "
Lungimea cablului de alimentare2 ft.
Înălțime rotită129.5 "
Ieșire standardAC
Lungimea jgheabului utilizabilă50 "
Latimea jgheabului utilizabila52 "
Voltaj460V
Lăţime69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 886.5
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)173.99
Lățimea navei (cm)175.26
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCapacitateInaltimeÎnălțime rotităPentru dimensiunea containeruluiÎnălţimeHPLungimePreț
VESTIL HBD-2-36 Basculant electric hidraulic cu cutie, 2000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 36 inchi, albastru, oțel | AG7TTQ HBD-2-362 CP2000 lbs.36 "111 "18 "până la 36"53.5 "2 CP68.5 "€13,173.77
VESTIL HBD-2-48 Basculant electric hidraulic cu cutie, 2000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 48 inchi, albastru, oțel | AG7TTR HBD-2-482 CP2000 lbs.48 "129.5 "18 "până la 42"65 "2 CP68.5 "€14,984.30
VESTIL HBD-2-60 Basculant electric hidraulic cu cutie, 2000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 60 inchi, albastru, oțel | AG7TTT HBD-2-602 CP2000 lbs.60 "149.5 "18 "până la 50"77 "2 CP68.5 "€13,358.75
RFQ
VESTIL HBD-4-36 Basculant electric hidraulic, 4000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 36 inchi, albastru, oțel | AG7TTU HBD-4-362 CP4000 lbs.36 "111 "18 "până la 36"53.5 "2 CP68.5 "€16,247.13
VESTIL HBD-4-60 Basculant electric hidraulic cu cutie, 4000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 60 inchi, albastru, oțel | AG7TTW HBD-4-602 CP4000 lbs.60 "149.5 "18 "până la 50"77 "2 CP68.5 "€17,882.67
VESTIL HBD-6-36 Basculant electric hidraulic cu cutie, 6000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 36 inchi, albastru, oțel | AG7TTX HBD-6-365.5 CP6000 lbs.36 "111 "18 "până la 36"53.5 "5.5 CP69 "€17,099.66
VESTIL HBD-6-48 Basculant electric hidraulic cu cutie, 6000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 48 inchi, albastru, oțel | AG7TTY HBD-6-485.5 CP6000 lbs.48 "129.5 "18 "până la 42"65 "5.5 CP69 "€17,534.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Basculantă hidraulică electrică HBD-4-48, 4000 lb. Capacitate, înălțime de gunoi de 48 inch, albastru, oțel
€16,760.00 /unitate