BALDWIN FILTERS Filtre de lubrifiere cu învârtire, supapă anti-drenaj


Filtru
Descriere/Caracteristici speciale: By-Pass Lube Spin-on , Design filtru: învârte , Dimensiune de filet: 1mm
StilModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
B7506
-4 29 / 32 "4-9/32 "-€68.85
B
B7221
2 9 / 16 "2 9 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€20.28
C
B7294
2 9 / 32 "2 9 / 32 "3"3"€63.09
C
B7222
2 11 / 32 "2 11 / 32 "3-1/16 "3 1 / 16 "€23.19
D
B7401
2 25 / 32 "2 25 / 32 "3.031 "3.031 "€16.25
E
B7216
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€19.93
F
B1444
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€16.60
G
B7049
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€38.31
E
B7292
2 31 / 32 "2 31 / 32 "3"3"€27.81
E
B7293
2.5 "2.5 "3-3/32 "3 3 / 32 "€39.54
H
B7285
2.625 "2.625 "2-9/16 "2 9 / 16 "€26.98
I
B7356
2.625 "2.625 "2-9/16 "2 9 / 16 "€20.82
E
B7419
2.625 "2.625 "2-21/32 "2 21 / 32 "€19.38
J
B1410
2.875 "2.875 "3"3"€28.40
E
B7289
3 11 / 32 "3 11 / 32 "3"3"€19.22
E
B7428
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3.125 "3.12 "€45.21
E
B7352
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3.125 "3.12 "€27.70
K
B7361
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3"3"€17.66
L
B7434
3 21 / 32 "3 21 / 32 "3.125 "3.12 "€31.29
M
B1446
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-23/32 "3 23 / 32 "€22.47
E
B7275
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3"3"€46.78
E
B7277
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-3/32 "3 3 / 32 "€35.30
E
B7197
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€55.83
N
B74
3 31 / 32 "3 31 / 32 "3.75 "3.75 "€21.12
O
B7298
3 31 / 32 "3 31 / 32 "3-23/32 "3 23 / 32 "€25.70
P
B7286
3"3"2-11/16 "2 11 / 16 "€32.73
Q
B1413
3.5 "3.5 "3"3"€16.60
R
B7167
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€15.50
S
B1402
3.5 "3.5 "2-9/16 "2 9 / 16 "€16.45
T
B1406
3.5 "3.5 "2-11/16 "2 11 / 16 "€19.22
E
B7446
3.5 "3.5 "2-29/32 "2 29 / 32 "€14.85
E
B1407
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€16.79
R
B1405
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€14.12
U
B7443
3.5 "3.5 "3"3"€15.04
R
B1422
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€28.00
E
B7318
3.5 "3.5 "2-9/16 "2 9 / 16 "€46.52
V
B7152
3.25 "3.25 "3-11/16 "3 11 / 16 "€24.11
E
B7240
3.25 "3.25 "3-11/16 "3 11 / 16 "€17.79
E
B7220
3.25 "3.25 "3-11/16 "3 11 / 16 "€20.73
W
B7001
3.75 "3.75 "3-11/16 "3 11 / 16 "€42.15
E
B7295
3.125 "3.125 "3"3"€17.69
X
B7119
3.156 "3.156 "3.25 "3.25 "€40.49
E
B7287
3.187 "3.187 "3.031 "3.031 "€84.68
Y
B1438
3.187 "3.187 "3-11/16 "3 11 / 16 "€16.71
Z
B7453
3.375 "3.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.39
A1
B7243
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "€12.93
B1
B1421
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "€16.20
C1
B1425
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "€15.21
D1
B7445
3.625 "3.625 "3.125 "3.12 "€26.68
C
B7281
3.875 "3.875 "3-7/32 "3 7 / 32 "€20.92
E
B7328
3.875 "3.875 "3-23/32 "3 23 / 32 "€44.71
E
B7291
3.875 "3.875 "3.625 "3.62 "€75.51
C
B7290
3.875 "3.875 "3"3"€19.93
E1
B7033
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3.031 "3.031 "€42.74
F1
B1430
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3"3"€14.72
G1
B7010
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"€15.10
H1
B1432
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"€15.79
I1
B7449
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"€14.18
J1
B7047
4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-23/32 "3 23 / 32 "€32.45
K1
B7444
4 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"€13.21
L1
B1416
4 27 / 32 "4 27 / 32 "2-29/32 "2 29 / 32 "€15.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?