AKRO-MILS 30224 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare și stivuitoare din seria Akro-Mils 30224 sunt soluții de depozitare versatile concepute pentru utilizare în birouri, depozite și fabrici. Sunt ideale pentru organizarea și depozitarea pieselor mici, unelte, feronerie și alte articole. Aceste AkroBins sunt disponibile în roșu, albastru, piatră, galben, verde, negru și cl...culorile urechilor.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Înălțime interioară: 3 3 / 4 " , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 3 3 / 16 " , Capacitate de incarcare: 30 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 10 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 4 1 / 8 " , latime: 4 "până la 5"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30224NEGRU
Negru12€14.72
B
30224BLU
Albastru12€14.72
C
30224CLAR
clar12€14.05
D
30224VERDE
Verde12€14.72
E
30224RED
Roșu12€14.72
F
30224PIATRA
Piatră12€14.72
G
30224 GALBEN
Galben12€14.72

30224 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare și stivuitoare din seria Akro-Mils 30224 sunt soluții de depozitare versatile concepute pentru utilizare în birouri, depozite și fabrici. Sunt ideale pentru organizarea și depozitarea pieselor mici, unelte, feronerie și alte articole. Aceste AkroBins sunt disponibile în culorile roșu, albastru, piatră, galben, verde, negru și clar.

DESCRIERE

  • Coșurile de agățare și stivuitoare din seria Akro-Mils 30224 sunt fabricate din polimer și au o buză de suspendare pe toată lățimea pentru a susține sarcini grele.
  • Aceste AkroBins au o margine largă de stivuire pentru a stivui mai multe recipiente și o oprire anti-alunecare pentru a oferi stabilitate și prevenirea scurgerilor.
  • Nervurile lor laterale ranforsate si designul inferioara tip fagure impiedica raspandirea laturilor atunci cand sunt stivuite.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29301 Suport pentru carduri: Acest suport ajută utilizatorii să atașeze etichete pentru o identificare ușoară.
  • Akro-Mils 30225CRY Capac coș: Acest capac transparent protejează conținutul interior de contaminare.
  • Akro-Mils 40224 Divizor de gunoi: Acest separator face compartimente mici în aceste pubele pentru a depozita unelte mici.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor pubele?

Coșurile de agățare și stivuitoare Akro-Mils 30224 au o capacitate de încărcare de 30 lb.

Cum se curăță aceste coșuri?

Utilizatorii pot curăța aceste pubele folosind o soluție blândă de apă și săpun. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a materialelor abrazive care pot deteriora suprafața coșului de gunoi.

Cum ar trebui să depozitez coșurile?

Păstrați-le într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme. Stivuiți pubele pentru a economisi spațiu și pentru a vă asigura că nu sunt supraîncărcate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?