NAC Power Extenders W / 2 Wire Sync
ALTRONIX
Extensoarele de putere Altronix NAC sunt eficiente din punct de vedere al costurilor, reglate de tensiune, extindetoare de putere de la distanță pentru dispozitive de notificare, extinderi de circuite și oferă energie auxiliară pentru a sprijini accesoriile sistemului. Se conectează la orice centrală de control al alarmei de incendiu de 12V sau 24V (FACP) și au sincronizare cu 2 fire, permițând dispozitivelor de notificare sonoră (claxoane) și dispozitivelor de notificare vizuală (stroboscopii) să fie silențioase sau dezactivate simultan. Aceste surse de alimentare listate UL furnizează o putere de 24 de volți reglată electronic și filtrată circuitelor de buclă NAC de clasă B sau clasa A. Curenții de ieșire de 8A și 6A sunt împărțiți între cele patru ieșiri pentru alimentarea dispozitivelor NAC și pot fi programați independent pentru sincronizări stabile, temporale de cod 3 sau stroboscopice. În cazul unei defecțiuni în buclă, FACP este notificat prin intrări direcționate și intrările sau ieșirile de probleme comune pot fi utilizate și direcționate pentru a controla supravegherea.
Mai multe informații
Model NoAL602ULADA
Codul de armonizare8504406018
Lățimea carcasei (în.)12.00
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Baterii necesareNu
Frecventa de intrare60 Hz
Iesire de curent6A
TipNac Power Extender
Ieșire de tensiune24 VDC
Tensiune de intrare115 VAC
ArticolNac Power Extender 6A Sync 864,9th
SubcategoriePrelungitor de putere
MaterialOţel
finalizareaRoșu
Numărul de rezultate4