Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30224RED Coș de agățat/stivuitor, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, roșu | AC3EAN 2RV94

AKRO-MILS 30224RED Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 4 inch, roșu

În stoc
Element: AC3EAN Model: 30224REDCrucea Ref: 2RV94
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
€14.73 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriRoșu
Înălţime4 "până la 5"
Lungimea interioară a fundului9"
Înălțimea interioară3 3 / 4 "
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară3 3 / 16 "
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet12
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30224STONE Coș de agățat/stivuitor, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, piatră | AB3MWC 1UGN2 30224PIATRAPiatră12€14.73
AKRO-MILS 30224BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, albastru | AC3EAQ 2RV96 30224BLUAlbastru12€14.73
AKRO-MILS 30224YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, galben | AC3EAT 2RV98 30224 GALBENGalben12€14.73
AKRO-MILS 30224GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, verde | AC3ENM 2RY10 30224VERDEVerde12€14.73
AKRO-MILS 30224BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, negru | AC9NTL 3HRX9 30224NEGRUNegru12€14.73
AKRO-MILS 30224SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 4 inci, transparent | AD8GQZ 4KER4 30224CLARclar12€14.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30224RED Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 4 inch, roșu
€14.73 /unitate