ZURN Clemă pentru unghii


Filtru
Material: Oțel și plastic , metal detectabil: Da , Tip: Pipe
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
QTALON3
1"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€0.48
A
QTALON4
1.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€0.64
A
QTALON5
7 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "€0.70

Clemă pentru unghii

Clemele din seriile Zurn QTALON și QISC sunt utilizate pe scară largă în aplicații de instalații sanitare cu apă caldă și rece pentru fixarea țevilor / conductelor PEX la podele, știfturi și grinzi. Ghearele tubulare din seria QTALON cuprind o clemă cu cârlig în J cu un cui care elimină nevoia de agenți de lipire, adezivi și solvenți. Aceste cleme de unghii pot fi instalate cu ușurință atât în ​​direcția în sus, cât și în jos pentru a asigura o instalare sigură. Clemele de suspensie pentru țevi izolate din seria QISC ale mărcii au nervuri pentru a permite extinderea și contracția țevilor și se pot potrivi cu ușurință țevi nominale de 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?