Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QMBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch metal | AA2AUJ 10A673

ZURN QMBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch metal

În stoc
Post: AA2AUJ Model: QMBS3Crucea Ref: 10A673
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
€15.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru îndoire
Înălţime3.5 "
Lungime6.5 "
MaterialMetal
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipTub
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302498090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
ZURN QHPBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch polimer | AA2AUH 10A672 QHPBS31.75 "6"Polimer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "€10.84
ZURN QHPBS4 Tub de sprijin îndoit 3/4 inch plastic | AA2AUK 10A674 QHPBS43"8.25 "Plastic3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€16.37
ZURN QHPBS5 Tub de sprijin îndoit 1 inch plastic | AA2AUL 10A675 QHPBS53"10 "Plastic1"1"1.5 "€21.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QMBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch metal
€15.86 /unitate