ELMO RIETSCHLE Pompe de vid


Pompele de vid Elmo Rietschle sunt ideale pentru termoformare, turnare sub presiune, manipulare materiale și aplicații HVAC.

Filtru
Hz: 60 , RPM: 1800
StilModelCapacitatea uleiuluiAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
VCB-20
12.8 uncie0.5/7.5Cfm 13.07 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€6,858.95
B
VC-100
96 uncie16.2Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3200€13,580.03
C
VC-50
96 uncie6.2/3.1Cfm 35.010.5 "23.75 "13.125 "3230/460€9,261.79
D
VC-75
96 uncie8.5-8.2 / 4.1Cfm 49.010.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230 / 460€11,239.45
E
VC-100
128 uncie14.2/7.1Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Pompe de vid

Pompele de vid Elmo Rietschle sunt ideale pentru termoformare, turnare sub presiune, manipulare materiale și aplicații HVAC. Aceste unități dispun de un motor TEFC cu funcționare continuă care funcționează la o sursă de alimentare de 60 Hz și finisaj metalic argintiu/gri care asigură o lipibilitate excelentă. Acestea sunt capabile să ofere capacități de ulei de până la 128 oz și sunt disponibile în variante de 1.5, 3 și 5 CP pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Pompele de vid mută moleculele de gaz dintr-o regiune în alta pentru a crea un vid prin schimbarea stărilor de presiune înaltă și joasă.
  • Pe măsură ce moleculele sunt îndepărtate din spațiul de vid, devine exponențial mai greu să eliminați altele suplimentare, crescând astfel puterea de vid necesară.

DESCRIERE

  • Aceste unități au un motor TEFC, cu funcționare continuă, care funcționează la 60 Hz.
  • Au finisaj metalic argintiu/gri pentru a asigura o lipibilitate excelentă.
  • Acestea sunt capabile să ofere capacități de ulei de până la 128 oz și sunt disponibile în variante de 1.5, 3 și 5 CP.

Standarde și aprobări

  • RO 1012-1: 2010
  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de volum a pompelor de vid Elmo Rietschle?

Aceste pompe oferă un volum maxim de 69 dB

Care este diferența dintre o pompă de vid și o pompă centrifugă?

În comparație cu pompele de vid, pompele centrifuge de apă sunt mai ușor de instalat și atunci când este necesară o reparație, piesele pot fi demontate și repornite într-o perioadă scurtă de timp.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?