Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.9 in. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456

ELMO RIETSCHLE Pompă de vid VC-100 5 CP 29.9 inchi Hg 71.0 cfm

În stoc
Element: AC7BPD Model: VC-100Crucea Ref: 36Z456

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,580.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
Amplificatoare AC16.2
BalastDa
DeplasareCfm 71.0
FiltruIntern
finalizareaPictat
HP5
Hz60
Max. dBA69
Tipul motoruluiTEFC
Intrare NPT1.5 "
Capacitatea uleiului96 uncie
Inălțime totală11 13 / 16 "
Lungime totală30.25 "
Lățimea totală16 "
Fază3
RPM1800
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8414100000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Vacuum final (29.9 "Hg)
    • Ultimate Pressure Torr (0.375)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea uleiuluiAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VCB-20 1-1/2 CP 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 uncie0.5/7.5Cfm 13.07 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€6,858.96
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-50 2 CP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 uncie6.2/3.1Cfm 35.010.5 "23.75 "13.125 "3230/460€9,261.79
ELMO RIETSCHLE VC-75 Pompă de vid 3 CP 29.90 inch Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 uncie8.5-8.2 / 4.1Cfm 49.010.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230 / 460€11,239.45
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.90 inch Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 uncie14.2/7.1Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELMO RIETSCHLE Pompă de vid VC-100 5 CP 29.9 inchi Hg 71.0 cfm
€13,580.02 /unitate