ELMO RIETSCHLE VC-75 Pompă de vid 3 CP 29.90 inch Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80

ELMO RIETSCHLE Pompă de vid VC-75 3 CP 29.90 inchi Hg 49.0 Cfm

În stoc
Post: AE4JFP Model: VC-75Crucea Ref: 5KY80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,239.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
Amplificatoare AC8.5-8.2 / 4.1
BalastGaz
DeplasareCfm 49.0
FiltruPlasa fina
finalizareaArgintiu/gri metalizat
HP3
Hz60
Max. dBA68
Tipul motoruluiServiciu continuă TEFC
Intrare NPT1.25 "
Capacitatea uleiului96 uncie
Inălțime totală10.5 "
Lungime totală26 1 / 16 "
Lățimea totală13.125 "
Fază3
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)80.52
Codul HS8414100000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Vacuum final (29.90 "Hg)
    • Submarcă: RIETSCHLE THOMAS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea uleiuluiAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.9 in. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 uncie16.2Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3200€13,580.02
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VCB-20 1-1/2 CP 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 uncie0.5/7.5Cfm 13.07 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€6,858.96
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-50 2 CP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 uncie6.2/3.1Cfm 35.010.5 "23.75 "13.125 "3230/460€9,261.79
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.90 inch Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 uncie14.2/7.1Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELMO RIETSCHLE Pompă de vid VC-75 3 CP 29.90 inchi Hg 49.0 Cfm
€11,239.45 /unitate