Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-50 2 CP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79

ELMO RIETSCHLE Pompă de vid VC-50 2 CP 35.0 cfm

În stoc
Articol: AE4JFN Model: VC-50Crucea Ref: 5KY79

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,261.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
Amplificatoare AC6.2/3.1
BalastGaz
DeplasareCfm 35.0
FiltruPlasa fina
finalizareaArgintiu/gri metalizat
HP2
Hz60
Max. dBA67
Tipul motoruluiServiciu continuă TEFC
Intrare NPT1.25 "
Capacitatea uleiului96 uncie
Inălțime totală10.5 "
Lungime totală23.75 "
Lățimea totală13.125 "
Fază3
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)80.77
Codul HS8414100000
Tara natalaDE

Detalii produs:

Pompa de vid Elmo Rietschle VC-50 este o pompă rotativă care este inundată cu ulei și utilizată pentru evacuarea sistemelor închise sau pentru menținerea unui vid constant. Această pompă este utilizată în industria medicală, alimentară și băuturi, electronică și prelucrarea lemnului pentru a elimina moleculele de aer.

Caracteristici:

  • Pompa de vid Elmo Rietschle VC-50 are un microfiltru pe partea de admisie și un separator de ulei și ceață la ieșire pentru a asigura revenirea uleiului în sistemul de ulei.
  • Dispune de un motor TEFC trifazat cu flanșă pentru funcționare continuă la rate scăzute de generare de căldură.
  • Această pompă de vid este închisă într-un scut de sunet pentru o funcționare silențioasă.
  • Are un ventilator intre carcasa pompei si motor care raceste aerul din carcasa pompei precum si uleiul circulant.
  • Această pompă include o supapă de reținere încorporată care împiedică aerisirea sistemului evacuat după ce pompa sa oprit.
  • În această pompă este instalată o supapă de balast pentru gaz pentru a evita condensarea vaporilor de apă în interiorul pompei.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Întrebări frecvente:

Î. Cât de des trebuie să fie uleiată această pompă de vid?

A. După 500 de ore de funcționare, trebuie efectuată prima schimbare a uleiului. Necesită schimburi de ulei la fiecare 500 până la 2000 de ore de funcționare după întreținerea inițială.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare a acestei pompe de vid?

A. 53 până la 104 de grade Fahrenheit.

Î. Care este capacitatea de ulei a acestei pompe de vid?

A. 96 oz.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea uleiuluiAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.9 in. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 uncie16.2Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3200€13,580.02
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VCB-20 1-1/2 CP 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 uncie0.5/7.5Cfm 13.07 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€6,858.96
ELMO RIETSCHLE VC-75 Pompă de vid 3 CP 29.90 inch Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 uncie8.5-8.2 / 4.1Cfm 49.010.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230 / 460€11,239.45
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.90 inch Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 uncie14.2/7.1Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELMO RIETSCHLE Pompă de vid VC-50 2 CP 35.0 cfm
€9,261.79 /unitate