Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53YV79 Dublură, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 3/16 | AX3MFW

WESTWARD 53YV79 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 3/16"

În stoc
Articol: AX3MFW Model: 53YV79
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
€7.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaPoloneză completă
Introduceți lungimea (în.)7 / 8 "
MaterialCrV
Număr de puncte6
Lungime totală1.75 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorDimensiunea unitățiifinalizareaIntroduceți lungimeaMaterialLungime totalăSAE sau MetricAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 20WZ92 Chiuză cu dușă 1/4 inch Dimensiune T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "Chrome-Oțel S2, Crom Vanadiu1.375 "SAEStandard€11.59
WESTWARD 54TL89 Bit de dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.5 "SAEStandard€9.74
WESTWARD 54TM01 Cuțit dublu, metric, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel4.75 "SAEExtra lung€3.05
WESTWARD 54TM97 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€10.32
WESTWARD 54TL56 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.75 "SAEStandard€10.97
WESTWARD 54TM95 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€8.09
WESTWARD 54TM80 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/2" | AX3MNE 54TM801 / 2 "1 / 2 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel2.25SAEStandard€10.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53YV79 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 3/16"
€7.53 /unitate