Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20WZ92 Chiuză cu dușă 1/4 inch Dimensiune T8 Torx(R) | AG9MHN

WESTWARD 20WZ92 Cuțit dublu 1/4 inch Dimensiune T8 Torx(R)

În stoc
Articol: AG9MHN Model: 20WZ92
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
€11.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitTorx (R)
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome
Introduceți lungimea (în.)63 / 64 "
MaterialOțel S2, Crom Vanadiu
Număr de puncte6
Lungime totală1.375 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilorT8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)1.19
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorDimensiunea unitățiifinalizareaIntroduceți lungimeaMaterialLungime totalăSAE sau MetricAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 53YV79 Bit cu dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Poloneză completă-CrV1.75 "SAEStandard€7.53
WESTWARD 54TL89 Bit de dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.5 "SAEStandard€9.74
WESTWARD 54TM01 Cuțit dublu, metric, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel4.75 "SAEExtra lung€3.05
WESTWARD 54TM97 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€10.32
WESTWARD 54TL56 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.75 "SAEStandard€10.97
WESTWARD 54TM95 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€8.09
WESTWARD 54TM80 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/2" | AX3MNE 54TM801 / 2 "1 / 2 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel2.25SAEStandard€10.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20WZ92 Cuțit dublu 1/4 inch Dimensiune T8 Torx(R)
€11.59 /unitate