Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VCB-20 1-1/2 CP 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77

ELMO RIETSCHLE Pompa de vid VCB-20 1-1/2 CP 13.0 Cfm 115/230v

În stoc
Articol: AE4JFM Model: VCB-20Crucea Ref: 5KY77

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,858.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
Amplificatoare AC0.5/7.5
BalastGaz
DeplasareCfm 13.0
FiltruPlasa fina
finalizareaArgintiu/gri metalizat
HP1.5
Max. dBA64
Tipul motoruluiServiciu continuă TEFC
Intrare NPT1 / 2 "
Capacitatea uleiului12.8 uncie
Inălțime totală7 1 / 16 "
Lungime totală16.125 "
Lățimea totală9 5 / 16 "
Fază1
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414100000
Tara natalaDE

Detalii produs:

Pompa de vid Elmo Rietschle VCB-20 este o pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei care oferă o capacitate de debit de 13.0 CFM (piciori cubi pe minut). Este ideal pentru scăderea presiunii într-un mediu închis. Această pompă rotativă cu palete este utilizată în aplicații de ambalare, aspirație medicală și pick-and-place.

Caracteristici:

  • Dispune de o supapă de balast pentru gaz pentru gestionarea și controlul fluxului de gaz în sistemul de vid.
  • Această pompă are o carcasă închisă răcită cu ventilator (TEFC) pentru pătrunderea prafului și a particulelor în aer.
  • Are un mecanism separator de ulei pentru a separa eficient uleiul de aerul extras.

Accesorii compatibile:

  • Filtru de evacuare Elmo Rietschle 475: Servește la interceptarea particulelor mici și a poluanților înainte ca acestea să fie eliberate în mediu. Acest filtru este poziționat la ieșirea pompei de vid pentru a amortiza zgomotul de evacuare, asigurând o funcționare mai curată și mai silențioasă.
  • Elmo Rietschle 75175001 Ulei pentru pompa de vid: Acest ulei cu grad de viscozitate 100 ISO permite o funcționare lină și o uzură redusă a sistemului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza maximă a acestei pompe de vid Elmo Rietschle VCB-20?

A. Are o viteza maxima de 3420 RPM pentru generarea rapida si eficienta a vidului.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare a acestei pompe de vid?

A. Are un interval de temperatură de funcționare de la 12 la 40 de grade C.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați această pompă de vid Elmo Rietschle VCB-20?

A.

  • Lucrările la mașină trebuie efectuate numai când acesta este inactiv și nu poate fi reactivat.
  • Urmați procedura specificată descrisă în instrucțiunile de utilizare pentru scoaterea din funcțiune a mașinii.
  • Reatașați sau activați imediat dispozitivele de siguranță și protecție după terminarea oricărei lucrări.
  • Orice modificare sau conversie la mașină trebuie să primească aprobarea prealabilă din partea producătorului.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea uleiuluiAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.9 in. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 uncie16.2Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3200€13,580.02
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-50 2 CP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 uncie6.2/3.1Cfm 35.010.5 "23.75 "13.125 "3230/460€9,261.79
ELMO RIETSCHLE VC-75 Pompă de vid 3 CP 29.90 inch Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 uncie8.5-8.2 / 4.1Cfm 49.010.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230 / 460€11,239.45
Pompa de vid ELMO RIETSCHLE VC-100 5 CP 29.90 inch Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 uncie14.2/7.1Cfm 71.011 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELMO RIETSCHLE Pompa de vid VCB-20 1-1/2 CP 13.0 Cfm 115/230v
€6,858.96 /unitate