Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QHPBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch polimer | AA2AUH 10A672

ZURN QHPBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch polimer

În stoc
Element: AA2AUH Model: QHPBS3Crucea Ref: 10A672
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
€10.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru îndoire
Înălţime1.75 "
Lungime6"
MaterialPolimer
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipTub
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
ZURN QMBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch metal | AA2AUJ 10A673 QMBS33.5 "6.5 "Metal1 / 2 "1 / 2 "1"€15.86
ZURN QHPBS4 Tub de sprijin îndoit 3/4 inch plastic | AA2AUK 10A674 QHPBS43"8.25 "Plastic3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€16.37
ZURN QHPBS5 Tub de sprijin îndoit 1 inch plastic | AA2AUL 10A675 QHPBS53"10 "Plastic1"1"1.5 "€21.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QHPBS3 Tub de sprijin îndoit 1/2 inch polimer
€10.84 /unitate