ZURN Tuburi PEX

Filtru

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AQ5PC100XRED100ft€339.13
AQ5PC300XRED300ft€1,537.50
ZURN -

Tuburi PEX

StilModelDimensiunea PEXCuloriÎn interiorul Dia.TipGrosimea pereteluiLungimeMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AQ5PAP100X1"Portocaliu0.862Bariera de oxigen0.125 "100ftPolietilenă Aluminiu - Polietilenă80 psi€720.14
BQ7PC100X1.5 "Alb1.24920 "x 31"0.181 "100ftpolietilenă100 psi€1,028.47
BQ6PC100X1.25 "Alb1.05420 "x 31"0.153 "100ftpolietilenă100 psi€730.20
AQ3PAP300X1 / 2 "Portocaliu0.0475Bariera de oxigen0.07 "300ftPolietilenă Aluminiu - Polietilenă80 psi€674.51
CQ0PC1001 / 8 "Alb0.1520 "x 31"0.047 "100ftpolietilenă100 psi€108.69
BQ8PC100X2"Alb1.62920 "x 31"0.236 "100ftpolietilenă100 psi€1,607.83
AQ4PAP300X3 / 4 "Portocaliu0.671Bariera de oxigen0.097 "300ftPolietilenă Aluminiu - Polietilenă80 psi€1,373.14
DQ4PC300XRED3 / 4 "Roșu0.67120 "x 31"0.097 "300ftpolietilenă100 psi€622.23
DQ4PC500XRED3 / 4 "Roșu0.67120 "x 31"0.097 "500ftpolietilenă100 psi€995.44
DQ4PC100XRED3 / 4 "Roșu0.67120 "x 31"0.097 "100ftpolietilenă100 psi€207.41
ZURN -

Tub Pex, albastru

StilModelÎn interiorul Dia.LungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Dimensiunea PEXGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AQ3PC500XBLUE0.0475500ft3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€567.53
BQ3PC100XBLUE0.0475100ft3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€122.25
AQ3PC300XBLUE0.0475300ft3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€354.58
BQ4PC100XBLUE0.671100ft5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€207.41
BQ4PC500XBLUE0.671500ft5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€1,037.06
AQ4PC300XBLUE0.671 "300ft5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€622.23
BQ5PC100XBLUE0.862100ft6.75 "1-0.125 "1"0.125 "€343.77
BQ5PC300XBLUE0.862300ft6.75 "1-0.125 "1"0.125 "€1,537.50
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AQ3PC100XRED100ft€113.52
AQ3PC300XRED300ft€354.58
AQ3PC500XRED500ft€632.44
ZURN -

Tub Pex, alb

StilModelTemp. GamăÎn interiorul Dia.LungimeGrosimea pereteluiMaterialPresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
AQ3PC100X33 până la 180 F.0.0475100ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€113.52
AQ4PC300X33 până la 180 F.0.671300ft0.097 "polietilenă100 psi5.25 "0.875 "€622.23
AQ4PC500X33 până la 180 F.0.671500ft0.097 "polietilenă100 psi5.25 "0.875 "€1,552.30
AQ5PC100X33 până la 180 F.0.862100ft0.125 "polietilenă100 psi6.75 "1-0.125 "€356.11
AQ5PC500X33 până la 180 F.0.862500ft0.125 "polietilenă100 psi6.75 "1-0.125 "€2,562.47
AQ3PC300X33 până la 180 F.0.0475300ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€340.54
AQ3PC500X33 până la 180 F.0.0475500ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€540.50
BQB4PS10XGradele 35 la grade 18011 / 16 "10ft3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "€16.41
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?