ZURN Q5PC300XBLUE Pex Tubing Blue 1 inch 300ft 100psi | AA2AUF 10A670

ZURN Q5PC300XBLUE Tuburi Pex Albastru 1 inch 300ft 100psi

În stoc
Post: AA2AUF Model: Q5PC300XBLUECrucea Ref: 10A670

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,324.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.0.862
Lungime300ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Min. Raza de indoire6.75 "
În afara Dia.1-0.125 "
Dimensiunea PEX1"
Temp. Gamă33 până la 180 F.
Tip20 "x 31"
Grosimea peretelui0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.59
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Dimensiunea PEXGrosimea pereteluiPreț
ZURN Q3PC300XBLUE Tuburi Pex Albastru 1/2 inch 300ft 100psi | AA2ATJ 10A650 Q3PC300XBLUE0.0475300ft3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€305.39
ZURN Q3PC500XBLUE Tuburi Pex Albastru 1/2 inch 500ft 100psi | AA2ATK 10A651 Q3PC500XBLUE0.0475500ft3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€488.80
ZURN Q4PC300XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 300ft 100psi | AA2ATL 10A652 Q4PC300XBLUE0.671 "300ft5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€535.91
ZURN Q3PC100XBLUE Tuburi Pex Albastru 1/2 inch 100ft 100psi | AA2AUB 10A666 Q3PC100XBLUE0.0475100ft3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€105.29
ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 100ft 100psi | AA2AUC 10A667 Q4PC100XBLUE0.671100ft5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€178.63
ZURN Q4PC500XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 500ft 100psi | AA2AUD 10A668 Q4PC500XBLUE0.671500ft5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€893.20
ZURN Q5PC100XBLUE Pex Tubing Blue 1 inch 100ft 100psi | AA2AUE 10A669 Q5PC100XBLUE0.862100ft6.75 "1-0.125 "1"0.125 "€296.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Q5PC300XBLUE Tuburi Pex Albastru 1 inch 300ft 100psi
€1,324.20 /unitate