A Evaluare contact AC: 100mA la 10A @ 600V , Materialul corpului: termoplastic , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Material de contact: Silver , Evaluare contact DC: 100mA la 10A @ 250V , Adâncime: 1.2 " , Material cap: termoplastic , Înălțime: 3.61 " , Evaluare IP: 66 , Evaluare NEMA: 1, 12, 13 , Forța de operare: 5 lb. , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , Stil: Cap rotativ, deschidere frontală și superioară, 90 de grade sau acționat cu cheie dreaptă , latime: 1.2 "