Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKEA06L Interblocare de siguranță Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871

HONEYWELL GKEA06L Interblocare de siguranță Sw 2nc 10a @ 600v

În stoc
Articol: AA3RJF Model: GKEA06LCrucea Ref: 11T871
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
€191.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 600V
Material corptermoplastic
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact2NC, deschidere directă, acțiune lentă
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime1.2 "
Materialul capuluitermoplastic
Înălţime3.61 "
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Forța de operare5 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilCap rotativ, deschidere frontală și superioară, 90 de grade sau acționat cu cheie dreaptă
Lăţime1.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Carcasă cu dublu izolat conform IEC 536 Clasa II, Durată de viață mecanică 1,000,000 de operații, Soc 50G conform IEC 68-2-27, Vibrație 10G per 68-2-6, Forță de extracție 0.5 lb.

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
HONEYWELL GKEA03L Interblocare de siguranță Sw 1nr 1nc 10a@600v | AA3RJE 11T870 GKEA03L1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune lentă, pauză înainte de realizare€193.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKEA06L Interblocare de siguranță Sw 2nc 10a @ 600v
€191.30 /unitate