ZURN Q3PAP300X Tuburi Pex Portocaliu 1/2 inch 300ft 80psi | AA2ATF 10A647

ZURN Q3PAP300X Tub Pex Portocaliu 1/2 inch 300ft 80psi

În stoc
Element: AA2ATF Model: Q3PAP300XCrucea Ref: 10A647

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€674.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
CuloriPortocaliu
În interiorul Dia.0.0475
Lungime300ft
MaterialPolietilenă Aluminiu - Polietilenă
Presiune maximă80 psi
Min. Raza de indoire3.75 "
În afara Dia.0.625 "
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Temp. Gamă33 până la 180 F.
TipBariera de oxigen
Grosimea peretelui0.07 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7335
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXCuloriÎn interiorul Dia.TipGrosimea pereteluiLungimeMaterialPresiune maximăPreț
ZURN Q6PC100X Tuburi Pex Albe 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "Alb1.05420 "x 31"0.153 "100ftpolietilenă100 psi€730.20
ZURN Q7PC100X Tub pex alb 1-1/2 inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "Alb1.24920 "x 31"0.181 "100ftpolietilenă100 psi€1,028.48
ZURN Q8PC100X Tubul Pex alb 2 inch 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"Alb1.62920 "x 31"0.236 "100ftpolietilenă100 psi€1,607.84
ZURN Q4PAP300X Tuburi Pex Portocaliu 3/4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "Portocaliu0.671Bariera de oxigen0.097 "300ftPolietilenă Aluminiu - Polietilenă80 psi€1,373.14
ZURN Q5PAP100X Tuburi Pex Portocaliu 1 inch 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"Portocaliu0.862Bariera de oxigen0.125 "100ftPolietilenă Aluminiu - Polietilenă80 psi€720.13
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Roșu 3/4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Roșu0.67120 "x 31"0.097 "100ftpolietilenă100 psi€207.41
ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Roșu 3/4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "Roșu0.67120 "x 31"0.097 "300ftpolietilenă100 psi€622.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Q3PAP300X Tub Pex Portocaliu 1/2 inch 300ft 80psi
€674.51 /unitate