Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Q3PC100XRED Tuburi Pex Roșu 1/2 inch 100ft 100psi | AA2ATT 10A658

ZURN Q3PC100XRED Tubă Pex roșie 1/2 inch 100ft 100psi

În stoc
Element: AA2ATT Model: Q3PC100XREDCrucea Ref: 10A658
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
€97.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
CuloriRoșu
În interiorul Dia.0.0475
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Min. Raza de indoire3.75 "
În afara Dia.0.625 "
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Temp. Gamă33 până la 180 F.
Tip20 "x 31"
Grosimea peretelui0.07 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ZURN Q3PC300XRED Tuburi Pex Roșu 1/2 inch 300ft 100psi | AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300ft€305.39
ZURN Q3PC500XRED Tuburi Pex Roșu 1/2 inch 500ft 100psi | AA2ATV 10A660 Q3PC500XRED500ft€544.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Q3PC100XRED Tubă Pex roșie 1/2 inch 100ft 100psi
€97.77 /unitate