ZURN QB4PS10X Tuburi Pex Alb 3/4 inch Dimensiune Pex | AF9YLA 30VX39

ZURN QB4PS10X Tub pex alb 3/4 inch Dimensiune Pex

Element: AF9YLA Model: QB4PS10XCrucea Ref: 30VX39
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
CuloriAlb
ConformitateCertificat pentru utilizare în aplicații cu apă potabilă
În interiorul Dia.11 / 16 "
Lungime10ft
MaterialPEX
Presiune maximă160 psi
Min. Raza de indoire4.5 "
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Temp. GamăGradele 35 la grade 180
Tip20 "x 31"
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS3917320020

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăÎn interiorul Dia.LungimeGrosimea pereteluiMaterialPresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț
ZURN Q3PC100X Tub pex alb 1/2 inch 100ft 100psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 până la 180 F.0.0475100ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€97.77
ZURN Q3PC500X Tub pex alb 1/2 inch 500ft 100psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 până la 180 F.0.0475500ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€465.52
ZURN Q3PC300X Tub pex alb 1/2 inch 300ft 100psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33 până la 180 F.0.0475300ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€293.29
ZURN Q4PC300X Tub Pex Alb 3/4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 până la 180 F.0.671300ft0.097 "polietilenă100 psi5.25 "0.875 "€535.91
ZURN Q4PC500X Tub Pex Alb 3/4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 până la 180 F.0.671500ft0.097 "polietilenă100 psi5.25 "0.875 "€1,336.97
ZURN Q5PC100X Tubul Pex alb 1 inch 100ft 100psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 până la 180 F.0.862100ft0.125 "polietilenă100 psi6.75 "1-0.125 "€306.70
ZURN Q5PC500X Tub Pex alb 1 inch 500ft 100psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 până la 180 F.0.862500ft0.125 "polietilenă100 psi6.75 "1-0.125 "€2,206.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QB4PS10X Tub pex alb 3/4 inch Dimensiune Pex
€18.23 /unitate