ZURN Q3PC500X Tub pex alb 1/2 inch 500ft 100psi | AA2ATE 10A646

ZURN Q3PC500X Tub pex alb 1/2 inch 500ft 100psi

În stoc
Element: AA2ATE Model: Q3PC500XCrucea Ref: 10A646

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€465.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
CuloriAlb
În interiorul Dia.0.0475
Lungime500ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Min. Raza de indoire3.75 "
În afara Dia.0.625 "
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Temp. Gamă33 până la 180 F.
Tip20 "x 31"
Grosimea peretelui0.07 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.42
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăÎn interiorul Dia.LungimeGrosimea pereteluiMaterialPresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț
ZURN Q3PC100X Tub pex alb 1/2 inch 100ft 100psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 până la 180 F.0.0475100ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€97.77
ZURN Q3PC300X Tub pex alb 1/2 inch 300ft 100psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33 până la 180 F.0.0475300ft0.07 "polietilenă100 psi3.75 "0.625 "€293.29
ZURN Q4PC300X Tub Pex Alb 3/4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 până la 180 F.0.671300ft0.097 "polietilenă100 psi5.25 "0.875 "€535.91
ZURN Q4PC500X Tub Pex Alb 3/4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 până la 180 F.0.671500ft0.097 "polietilenă100 psi5.25 "0.875 "€1,336.97
ZURN Q5PC100X Tubul Pex alb 1 inch 100ft 100psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 până la 180 F.0.862100ft0.125 "polietilenă100 psi6.75 "1-0.125 "€306.70
ZURN Q5PC500X Tub Pex alb 1 inch 500ft 100psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 până la 180 F.0.862500ft0.125 "polietilenă100 psi6.75 "1-0.125 "€2,206.99
ZURN QB4PS10X Tuburi Pex Alb 3/4 inch Dimensiune Pex | AF9YLA 30VX39 QB4PS10XGradele 35 la grade 18011 / 16 "10ft3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "€15.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Q3PC500X Tub pex alb 1/2 inch 500ft 100psi
€465.52 /unitate