Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER GZ100SMU360 Flexible Metal Hose 1 Inch 36 Length | AD7MWD 4FKG3

HOSE MASTER GZ100SMU360 Furtun metalic flexibil 1 inch 36 lungime

În stoc
Element: AD7MWD Model: GZ100SMU360Crucea Ref: 4FKG3
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
€263.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletitură304 oțel inoxidabil
Diametru1"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)9
Tipul de montajOțel inoxidabil 316 MNPT x Oțel inoxidabil 316 Uniune FNPT de 150 lb.
Material furtun316 oțel inoxidabil
Lungime36 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F300
Static Min. Raza de îndoire (în.)2.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucru @ 70 FMaterial pentru împletiturăDiametruStatic Min. Raza de îndoire (în.)TipDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajMaterial furtunPreț
HOSE MASTER G025CMU120 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€128.26
HOSE MASTER G025CMU180 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€134.48
HOSE MASTER G025CMU240 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€142.84
HOSE MASTER G025CMU360 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€161.04
HOSE MASTER G037CMU120 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€129.28
HOSE MASTER G037CMU180 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€135.34
HOSE MASTER G037CMU240 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€143.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER GZ100SMU360 Furtun metalic flexibil 1 inch 36 lungime
€263.33 /unitate