ZURN Q5PC300XRED Tuburi Pex Roșu 1 inch 300ft 100psi | AA2AUA 10A665

ZURN Q5PC300XRED Tubul Pex Roșu 1 inch 300ft 100psi

În stoc
Element: AA2AUA Model: Q5PC300XREDCrucea Ref: 10A665

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,324.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
CuloriRoșu
În interiorul Dia.0.862
Lungime300ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Min. Raza de indoire6.75 "
În afara Dia.1-0.125 "
Dimensiunea PEX1"
Temp. Gamă33 până la 180 F.
Tip20 "x 31"
Grosimea peretelui0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tubul PEX Zurn Q5PC300XRED este folosit pentru distribuția apei la colectoare, asigurând un flux eficient și uniform al apei în sistemele sanitare. Acest tub este ideal pentru sistemele de apă potabilă și apă potabilă. Suportă protecție împotriva incendiilor, apă potabilă caldă și rece, serpentine hidronice și distribuție subterană a fluidelor.

Caracteristici:

  • Această țeavă PEX de 1 inch (300 ft) este compatibilă cu sertizarea pentru o fixare ușoară și sigură.
  • Dispune de un design de sprinklere de incendiu multifuncțional pentru măsuri de siguranță în sistemele de protecție împotriva incendiilor.
  • Acest tub fără barieră previne pătrunderea oxigenului și a altor elemente externe, păstrând calitatea apei.
  • Această țeavă PEX este flexibilă, găzduindu-se îndoituri și curbe, adaptându-se la structura sistemului sanitar.

Întrebări frecvente:

Q. Are Raptor Supplies oferă tuburi PEX mai scurte?

R. Da, clienții care caută tuburi PEX cu lungimi mai scurte pot opta pentru Tubul PEX Zurn Q5PC100XRED. Acest tub are o lungime de 100 de picioare. Are o construcție din polietilenă pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe. Acest tub vine cu o grosime a peretelui de 0.125 inci pentru un strat suplimentar de siguranță și eficiență.

Î. Cum detectez o scurgere pe acest tub?

A.

  • Inspectați tubulatura pentru semne vizibile de umiditate sau decolorare.
  • Ascultați sunete de șuierat după ce opriți corpurile din apropiere.
  • Efectuați un test de presiune pentru a monitoriza căderea de presiune.
  • Aplicați o soluție de detectare a scurgerilor sau apă cu săpun pe articulații.
  • Utilizați o cameră cu infraroșu pentru a detecta variațiile de temperatură.
  • Monitorizați contorul de apă după oprirea tuturor surselor.
  • Căutați pete de apă sau mucegai ca semne de scurgere.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un tub PEX?

A.

  • Selectați dimensiunea și diametrul adecvate în funcție de cerințele debitului de apă și de specificațiile sistemului sanitar.
  • Alegeți între PEX-A, PEX-B și PEX-C, luând în considerare factori precum flexibilitatea, durabilitatea și ușurința de instalare.
  • Asigurați-vă că tubulatura PEX este potrivită pentru aplicațiile prevăzute, cum ar fi apă potabilă, încălzire radiantă sau instalații sanitare.
  • Evaluați calitatea materialului, luând în considerare factori precum rezistența la coroziune, substanțe chimice și radiații UV.
  • Verificați dacă tubulatura PEX respectă standardele și certificările din industrie pentru siguranță și performanță.

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ZURN Q5PC100XRED Tuburi Pex Roșu 1 inch 100ft 100psi | AA2ATZ 10A664 Q5PC100XRED100ft€292.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Q5PC300XRED Tubul Pex Roșu 1 inch 300ft 100psi
€1,324.20 /unitate