ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 15 inch x 12 1/2 inch, China vitroasă | CE9BKG 46CD63

ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 15 inchi x 12 1/2 inci, China vitroasă

În stoc
Element: CE9BKG Model: Z5124.464.1.07.00.0Crucea Ref: 46CD63

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€453.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de toaletă
Adâncimea bolului6 1 / 2 "
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului15 "x 12 1 / 2"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1 1 / 4 "
Diametrul orificiului robinetului.1 1 / 4 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiMâner manual dual
finalizareaLuciu ridicat
Rata de curgere0.5 g / min
Utilizare în interior / exteriorIndoor
Număr de castroane1
Număr de stații1
Inălțime totală8 1 / 2 "
Lungime totală19 1 / 4 "
Lățimea totală15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCentre de montare a robinetuluiSplash în spateMaterial corpFuncționarea robinetuluifinalizareaRata de curgereTip montareNumărul de găuriPreț
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet de montare pe perete | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-DaAlamăSenzor--Perete1€333.63
ZURN Z5220 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet, ovală de 19 inchi | AH8KJR 38VC50 Z5220-NuChina vitroasăMâner dublu--undermount-€119.17
ZURN Z5124 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet, rotundă de 19 inci | AH8KJT 38VC51 Z5124-NuChina vitroasăMâner dublu--Renunțați3€119.21
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet 19 inch lățime rotundă | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NuChina vitroasăLamă manuală pentru încheietura mâinii-2.2 g / minRenunțați3€460.31
ZURN Z5320-PED Chiuvetă pentru toaletă fără robinet 23 inch lățime ovală | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NuPlasticMâner dublu--Perete3€241.60
ZURN Z5324-PED Chiuvetă pentru toaletă fără robinet 20 inch Lungime 23 inch Lățime | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"DaChina vitroasăMâner dublu--Perete3€649.54
ZURN Z5324.521.1.07.00.O chiuvetă pentru toaletă cu robinet 20 inch lungime | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"DaChina vitroasăLamă manuală pentru încheietura mâinii-2.2 g / minPerete3€879.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă, 15 inchi x 12 1/2 inci, China vitroasă
€453.71 /unitate