SPEEDAIRE Supape automate de scurgere electrice temporizate

Filtru

SPEEDAIRE -

Supapă de scurgere automată electrică temporizată

Supape de golire automată Speedaire sunt concepute pentru drenarea uleiului și a apei condensate din separatoarele de umiditate, filtre, postrăcitoare, uscătoare și rezervoare de aer. Aceste supape de golire automată Speedaire sunt echipate cu un temporizator electronic reglabil pentru deschiderea și închiderea automată a supapelor. Supapele de golire automată Speedaire sunt dotate cu supape cu bilă cu filtru pentru controlul debitului de înaltă presiune și reducerea pierderilor prin frecare. Modelele din seria 38X ale acestor supape de scurgere automată Speedaire, cum ar fi 38XT33 și 38XR59, pot face față la temperaturi cuprinse între 35 și 95 de grade F, iar modelele din seria 13X, cum ar fi 13X524, 13X525, 13X526 și 13X528, au un interval de temperatură de funcționare între 14 și 140. XNUMX de grade F.

StilModelAdâncimea totalăAmplificatoare ACMaterial corpInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajRata de scurgerePreț (ex. TVA)
A53CE44--------€460.22
B53CE42--------€453.92
C53RG50--------€315.27
D53CE43--------€490.84
D53DN43--------€449.77
C53RG49--------€256.16
B53CE41--------€443.28
C53RG52--------€367.25
C53RG51--------€262.53
E13X5222-29/32 "0.1Alamă3 5 / 16 "1 45 / 64 "1/8 "NPT100V-120V0.75 g / min€193.96
E13X5232-29/32 "0.1Alamă3 5 / 16 "1 45 / 64 "1/8 "NPT208-240V0.75 g / min€193.96
F13X5363-5/16 "0.25Alamă4"1 45 / 64 "1/4 "NPT115V0.75 g / min€351.37
G13X5383-5/16 "0.25Alamă4.5 "3.5 "1/2 "NPT115V0.75 g / min€379.12
F13X5373-5/16 "0.25Alamă4"1 45 / 64 "1/4 "NPT230V0.75 g / min€351.37
G12F7423-5/16 "0.25Alamă4.5 "3.5 "1/2 "NPT230V0.75 g / min€444.36
E13X5253-13/64 "0.3Alamă3 13 / 16 "1 45 / 64 "1/4 "NPT208-240V2.55 g / min€192.00
E13X5263-13/64 "0.3Alamă4"1 45 / 64 "3/8 "NPT100V-120V4.33 g / min€203.20
E13X5273-13/64 "0.3Alamă4"1 45 / 64 "3/8 "NPT208-240V4.33 g / min€206.66
E13X5293-13/64 "0.3Alamă4"1 13 / 16 "1/2 "NPT208-240V4.53 g / min€212.25
E13X5283-13/64 "0.3Alamă4"1 13 / 16 "1/2 "NPT100V-120V4.53 g / min€223.02
E13X5243-13/64 "0.3Alamă3 13 / 16 "1 45 / 64 "1/4 "NPT100V-120V2.55 g / min€201.18
G13X5353-35/64 "0.4Alamă5"4.25 "1/2 "NPT208-240V17.5 g / min€299.73
G13X5343-35/64 "0.4Alamă5"4.25 "1/2 "NPT100V-120V17.5 g / min€331.04
G13X5303-35/64 "0.4Alamă5"4.25 "1/2 "NPT100V-120V15.5 g / min€291.95
G13X5333-35/64 "0.4Alamă5"4.25 "1/2 "NPT208-240V16.5 g / min€299.73
SPEEDAIRE -

1/2 inch NPT, 115V, supapă de scurgere electrică automată cu alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53DN44CD2LQR€228.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?