HAYWARD Supapă de reținere a napolitane din seria WCV, Pvc


Filtru
Tipul conexiunii: Cu flanșă , Presiune de crăpare: 1 psi , Material: PVC , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune a apei: 150 psi @ 70 grade F , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: EPDM , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
WCV1400E
315 g / min2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€847.28
A
WCV1600ES
1000 g / min3"11.125 "68.625 "€1,360.53
A
WCV1800E
1225 g / min4 15 / 16 "13.375 "810.88 "€2,238.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?