Ventilatoare de evacuare inel, rame galvanizate
DAYTON
Ventilatoarele de evacuare cu inel Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite, birouri și spații comerciale. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice cu 3/5 pale din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt dotate cu motoare de 60 Hz cu carcase închise pentru motor pentru a proteja praful și umezeala și pentru a reduce funcționarea. temperaturile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în diametre ale palelor de 6, 9 și 12 inci.
Mai multe informații
Model No12U119
Codul de armonizare8414519060
Articolventilator de evacuare
Voltaj115
TipTip inel
Control de vitezaNu
Material eliceAluminiu
Fază1
Găuri de montare OC13-7 / 8 In.
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Tipul motoruluiPolul umbrit
RPM motor1550
Max. Temperatura ambientală.104 F
Hz60
Materiale cadruGalvanizat
Finisaj cadruGalvanizat
Tip rulmentMinge
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis