HAYWARD WCV1800E Supapă de reținere napolitană PVC 8 ​​inch | AC7VDR 38V991

HAYWARD WCV1800E Supapă de reținere pentru napolitană PVC 8 ​​inch

În stoc
Element: AC7VDR Model: WCV1800ECrucea Ref: 38V991

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,238.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere a oblelor
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare1 psi
Debit1225 g / min
Lungime4 15 / 16 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală13.375 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Mărimea8
Lăţime10.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.48
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
HAYWARD WCV1600ES Supapă de reținere napolitană PVC 6 inch | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 g / min3"11.125 "68.625 "€1,360.54
HAYWARD WCV1400E Supapă de reținere napolitană PVC 4 inch | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 g / min2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€847.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD WCV1800E Supapă de reținere pentru napolitană PVC 8 ​​inch
€2,238.02 /unitate