Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD WCV1600ES Supapă de reținere napolitană PVC 6 inch | AC7VDP 38V972

HAYWARD WCV1600ES Supapă de reținere pentru napolitană PVC 6 inch

În stoc
Element: AC7VDP Model: WCV1600ESCrucea Ref: 38V972
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
€1,456.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere a oblelor
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare1 psi
Debit1000 g / min
Lungime3"
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală11.125 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Mărimea6
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime8.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
HAYWARD WCV1400E Supapă de reținere napolitană PVC 4 inch | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 g / min2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€907.10
HAYWARD WCV1800E Supapă de reținere napolitană PVC 8 ​​inch | AC7VDR 38V991 WCV1800E1225 g / min4 15 / 16 "13.375 "810.88 "€2,396.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD WCV1600ES Supapă de reținere pentru napolitană PVC 6 inch
€1,456.59 /unitate