Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 3GTE7 12 inch 1/2 alezaj 1160 Cfm | AC9HVQ

DAYTON Elice 3GTE7 12 inch 1/2 alezaj 1160 Cfm

În stoc
Element: AC9HVQ Model: 3GTE7
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
€253.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu turnat rezistent la scântei
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP1160
CFM @ 0.125-In. SP855
CFM @ 0.250-In. SP570
CFM @ 0.375-In. SP310
RPM max1725
Numărul de lame4
Smoală35 grade
Elice Dia.12 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar1/4
RotațieDescărcare față de CW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.936
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (2)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPRPM maxPreț
Elice DAYTON 3GRE2 12 inch 1/2 alezaj 2320 Cfm | AC9HQP 3GRE21 / 2 "23202200208019303450€249.64
Elice DAYTON 3GTF5 12 inch 5/8 alezaj 2320 Cfm | AC9HVY 3GTF55 / 8 "23202200208019303450€244.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Elice 3GTE7 12 inch 1/2 alezaj 1160 Cfm
€253.88 /unitate