Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 3GTF5 12 inch 5/8 alezaj 2320 Cfm | AC9HVY

DAYTON 3GTF5 elice 12 inch 5/8 alezaj 2320 Cfm

În stoc
Element: AC9HVY Model: 3GTF5
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
€244.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu turnat rezistent la scântei
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP2320
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP2080
CFM @ 0.375-In. SP1930
Calea cheii3/16 'W și 3/32' D
RPM max3450
Numărul de lame4
Smoală35 grade
Elice Dia.12 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar3/4
RotațieDescărcare față de CW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (2)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPRPM maxPreț
Elice DAYTON 3GRE2 12 inch 1/2 alezaj 2320 Cfm | AC9HQP 3GRE21 / 2 "23202200208019303450€249.64
Elice DAYTON 3GTE7 12 inch 1/2 alezaj 1160 Cfm | AC9HVQ 3GTE71 / 2 "11608555703101725€253.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GTF5 elice 12 inch 5/8 alezaj 2320 Cfm
€244.50 /unitate