Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură | AH2NHB 29YM07

WATTS LF210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură

În stoc
Element: AH2NHB Model: LF210-5-M2Crucea Ref: 29YM07
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
€776.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere automată a temperaturii
Inaltimea corpului10.25 "
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Lățimea corpului2.5 "
BtuH150,000 de gaze naturale, 243,000 de gaze LP
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadă7 / 8 "
Lungimea termostatului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)7.14
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Remontare automată: Nu

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLungime coadăPreț
WATTS LFL210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură | AH2NHC 29YM08 LFL210-5-M211 15 / 16 "1.875 "€693.84
WATTS LFLLL210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură | AH2NHD 29YM10 LFLLL210-5-M212 13 / 16 "2.875 "€903.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură
€776.95 /unitate