Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFLLL210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură | AH2NHD 29YM10

WATTS LFLLL210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură

În stoc
Element: AH2NHD Model: LFLLL210-5-M2Crucea Ref: 29YM10
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
€903.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere automată a temperaturii
Inaltimea corpului12 13 / 16 "
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Lățimea corpului2.5 "
BtuH150,000 de gaze naturale, 243,000 de gaze LP
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadă2.875 "
Lungimea termostatului8-13/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)3.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Nu

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLungime coadăPreț
WATTS LF210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "€776.95
WATTS LFL210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură | AH2NHC 29YM08 LFL210-5-M211 15 / 16 "1.875 "€693.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFLLL210-5-M2 Supapă de închidere automată a gazului la temperatură
€903.06 /unitate