MIP RC TOOLS Dispozitive de tensionare a curelelor din oțel


Dispozitivele de pretensionare a curelelor din oțel MIP sunt ideale pentru a lega curele sintetice pe articole pentru aplicații de logistică, depozitare, producție și transport. Acești dispozitive de pretensionare a curelei dispun de un mecanism tip pârghie pentru a tensiona în siguranță curelele în poziție. Aparate de etanșare cu curele sunt folosite pentru a etanșa ulterior aceste etanșări tensionate....Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Gri , Material mâner: Oţel , Material: Oţel
StilModelPentru lățimea de legareStilInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
MIP-1400
3/4 la 1 1/4 "Roată de alimentare4"9 1 / 4 "4"€888.75
A
MIP-1200
3/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"14 "4"€1,169.92
B
MIP-1610
3/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"11 "4"€1,033.36
A
MIP-1300
3/8 până la 3/4 "Roată de alimentare3 1 / 2 "17 "4"€631.03
C
MIP-1800
3/8 "la 3/4"Împingător de rack3"12 "7"€519.75
D
MIP-1860
5/8 la 1 1/4 "29 "8"-3"€788.19
E
MIP-1620
5/8 "până la 1 1/4"Roată de alimentare4"15 "4"€808.50

Mecanism de lucru

  • Aceste unelte au bare de împingere care sunt mai întâi împinse înapoi prin apăsarea pârghiei de eliberare a sculei.
  • Curelele sunt apoi trase din cărucior și înfășurate în jurul încărcăturii.
  • Cu partea plată a etanșării îndreptată spre exterior, etanșarea este împinsă.
  • Instrumentul este apoi alunecat pe cureaua superioară, alimentând astfel cureaua sub componenta de susținere a câinelui.
  • Cureaua este strânsă prin strângerea și eliberarea mânerului de tensiune la repetare.
  • Un instrument suplimentar este utilizat pentru a fixa garnitura de împingere.

DESCRIERE

  • Aceste unelte au suport de tip împingător pentru o tensionare strânsă de fiecare dată.
  • Acestea au o construcție din oțel rezistentă pentru a rezista la abuzuri industriale dure.
  • Modelele selectate au un mâner izolat pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării repetate, asigurând în același timp confortul.

Standarde și aprobări

  • ISO-9001

Întrebări Frecvente

Ce interval de lățime a curelei este acceptat de dispozitivele de pretensionare MIP?

Acești dispozitive de pretensionare au intervale diferite de lățime a curelei. Modelele selectate acceptă lățimi de curele de 5/8 până la 1-1/4 inch.

Care este intervalul de măsurare a curelei pentru acești dispozitive de pretensionare a curelei?

Diferite modele oferă diferite game de ecartament a curelei. Modelele selectate au un interval de măsurare a curelei de la 0.023 la 0.031.

Ce tipuri de chingi sunt susținute de acești dispozitive de tensionare?

Diverse curele vopsite și cerate, pictate sunt susținute de acești dispozitive de tensionare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?