Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-1800 Strapping Tensioner, Rack Pusher, Feed Wheel, 3/8-3/4 Inch Size, Steel

În stoc
Element: CE8QDL Model: MIP-1800
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
€519.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din oțel
CuloriGri
Pentru lățimea de legare3/8 "la 3/4"
mâner Lungime3"
Manipulați materialulOţel
MaterialOţel
Max. Lățimea legării3 / 4 "
Min. Lățimea legării3 / 8 "
Inălțime totală3"
Lungime totală12 "
Lățimea totală7"
StilÎmpingător de rack

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaIN

Detalii produs:

Întinzătorul de curele MIP-1800 este un instrument utilizat în industriile de transport maritim, producție și depozitare pentru împachetarea și tensionarea în siguranță a încărcăturilor cu curele de oțel, pentru a se asigura că încărcăturile legate rămân în siguranță în timpul transportului, minimizând riscul de deteriorare și îmbunătățind eficiența generală a ambalajului în diverse setări industriale.

Caracteristici:

  • Întinzătorul de curele MIP-1800 are un design compact și ușor, cântărind doar 4 lbs, sporind portabilitatea și ușurința în utilizare.
  • Acest întinzător de curele are un întinzător de suport cu mâner pistol, oferind un design ușor de utilizat și ergonomic pentru aplicații eficiente de curele.
  • Vine cu o lungime de mâner de 3 inci, oferind control precis și manevrabilitate în timpul procesului de tensionare.
  • Acest întinzător de curele oferă compatibilitate cu o gamă de lățimi de curele din oțel, găzduind curele de la 3/8 la 3/4 inchi.
  • Este echipat cu un stil de instrument de împingere a cremalierelor, facilitând aplicarea tensiunii medii pe sarcini rotunde sau neregulate cu bandă de oțel.
  • Acest întinzător de curele este proiectat pentru aplicații standard, atingând un echilibru între rezistență și versatilitate în operațiunile de legare.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui urmate atunci când utilizați dispozitivul de întindere a curelei MIP-1800?

A. Utilizatorii trebuie să respecte măsurile de siguranță standard, inclusiv manipularea adecvată și utilizarea echipamentului personal de protecție în timpul operațiunilor de fixare.

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareStilInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MIP RC TOOLS MIP-1200 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1300 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare3 1 / 2 "17 "4"€631.03
MIP RC TOOLS MIP-1400 Întinzător de curele, dimensiune 3/4-1-1/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 la 1 1/4 "Roată de alimentare4"9 1 / 4 "4"€888.75
MIP RC TOOLS MIP-1610 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"11 "4"€1,033.36
MIP RC TOOLS MIP-1860 Întinzător de curele, dimensiune de 5/8-1-1/4 inch, împingător de rack, roată de alimentare, oțel | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 la 1 1/4 "29 "8"-3"€788.18
MIP RC TOOLS MIP-1620 Întinzător de curele, pentru utilizare grea, manual, tip împingere, roată de alimentare, dimensiune 5/8-1-1/4 inch, oțel | CE8QDK MIP-16205/8 "până la 1 1/4"Roată de alimentare4"15 "4"€808.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1800 Strapping Tensioner, Rack Pusher, Feed Wheel, 3/8-3/4 Inch Size, Steel
€519.76 /unitate