PARKER Seturi de tije din aluminiu


Filtru
Material: Aluminiu
StilModelBore Dia.Se potriveșteLungime totalăDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
L071300400
1-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€7.45
A
L071300300
1-1 / 161-1 / 16 "Alezaj0.5 "5 / 16-24 NPT€9.64
A
L071300500
1-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€15.88
A
L071300200
3 / 4, 7 / 8Alezaj 3/4 "/ 7/8"0.5 "1 / 4-28 NPT€10.77
A
L071300100
7 / 16, 9 / 16Alezaj 7/16 "/ 9/16"0.38 "10-32 UNF€8.67

Seturi de tije din aluminiu

Seturile de tije de șneală Parker sunt proiectate pentru montarea cilindrilor pneumatici în aplicații hidraulice. Aceste kituri includ un știft de pivotare, tije, două inele de reținere și o piuliță de blocare pentru asamblare rapidă. Aceste unități au construcție din aluminiu pentru rezistență excelentă la coroziune, densitate scăzută și maleabilitate. Capul tijei acceptă știftul cu ajutorul inelelor de reținere și a piuliței pentru a ține în siguranță ansamblul, oferind astfel o mare rigiditate și reducând șansele de dezaliniere. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de tijă de roată, disponibile în variante de lungime de 0.38, 0.5 și 0.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?