Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L071300300 Set tijă șopă 0.5in. | AG6XEH 49J945

PARKER L071300300 Kit tijă șopă 0.5 inchi.

În stoc
Articol: AG6XEH Model: L071300300Crucea Ref: 49J945

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tije cu chei
Bore Dia.1-1 / 16
Se potrivește1-1 / 16 "Alezaj
MaterialAluminiu
Lungime totală0.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-24 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.99
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8412909025

Detalii produs:

    • Tip de montare: Suport pivot

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potriveșteLungime totalăDimensiune de filetPreț
PARKER L071300200 Set tijă șopă 0.5in. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 8Alezaj 3/4 "/ 7/8"0.5 "1 / 4-28 NPT€10.77
PARKER L071300500 Set tijă șopă 0.75in. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€15.89
PARKER L071300400 Set tijă șopă 0.75in. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€7.45
PARKER L071300100 Set tijă șopă 0.38in. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 16Alezaj 7/16 "/ 9/16"0.38 "10-32 UNF€8.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L071300300 Kit tijă șopă 0.5 inchi.
€9.64 /unitate