EATON Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria Danfoss GH663


Furtunurile hidraulice din cauciuc Eaton Danfoss Seria GH663 sunt potrivite pentru serviciile de sisteme hidraulice pentru transferul de petrol și fluide pe bază de apă.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Armare: 1 fire de sârmă , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -40 Până la 212 F. , Material tub: Cauciuc sintetic , Tip: În vrac pe o bobină
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
GH663-4R250.
41 / 4 "250ft0.53 "4"3700 PSI€2,175.13
A
GH663-6R250.
63 / 8 "250, lungimi multiple0.69 "5"3400 psi€2,510.13
A
GH663-8R250.
81 / 2 "250, lungimi multiple0.81 "7"2900 PSI€2,751.46
A
GH663-12R250.
123 / 4 "250, lungimi multiple1.09 "9.5 "2000 psi€4,231.88
A
GH663-16R150.
161"150, lungimi multiple1.41 "12 "1500 psi€3,228.61

Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria Danfoss GH663

Furtunurile hidraulice Eaton Danfoss Seria GH663 sunt utilizate în sistemele hidraulice pentru transferul atât de lichide pe bază de petrol, cât și de apă. Au o construcție din cauciuc sintetic pentru rezistență la abraziune și durabilitate sporită în medii solicitante. Aceste furtunuri hidraulice au proprietăți de amortizare a sunetului și de absorbție a vibrațiilor pentru a minimiza zgomotul și a îmbunătăți performanța la presiuni ridicate. Aceste furtunuri din seria GH663 vin cu o singură împletitură de sârmă și sunt echipate cu un capac de amestec PVC/nitril pentru a proteja împotriva aplicațiilor de presiune cu impulsuri mari și pentru a preveni răsucirea. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între -46 și 258.8 grade F și au o presiune maximă de lucru de 3400 psi pentru un transfer fiabil și eficient de fluid în cadrul sistemelor hidraulice.

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din cauciuc sintetic pentru rezistență excelentă la abraziune, durabilitate, amortizare a sunetului și absorbție a vibrațiilor la presiuni ridicate.
  • Acestea au o armătură cu o singură împletitură de sârmă și un capac din amestec PVC/nitril care protejează furtunurile în aplicații cu presiune mare și le împiedică să se răsucească în timpul funcționării.
  • Aceste furtunuri rezistă la temperaturi cuprinse între -46 și 258.8 Fahrenheit și au o presiune maximă de lucru de 3400 psi.

Standarde și aprobări

  • SAE 100R1AT; Tipuri
  • EN853 1SN
  • ISO 1436-1; Tip 1SN
  • DIN 20 022; Tip 1SN

Întrebări Frecvente

Ce sunt fitingurile TTC?

Fitingurile Through-The-Cover (TTC) au o linie de scriere în jurul circumferinței mufei pentru a permite identificarea ușoară a locației în care este poziționată cușca matriței pentru sertizare. Designul lor îmbunătățit asigură o presiune mai mare de funcționare și de explozie și elimină scurgerile de răcire. Sunt compatibile cu mai multe stiluri de furtun pentru a satisface majoritatea nevoilor aplicațiilor.

Ce sunt furtunurile hidraulice?

Furtunurile hidraulice sunt compuse din trei straturi - tubul interior, un strat mijlociu de ranforsare si un strat exterior protector. Stratul interior oferă flexibilitate sporită și compatibilitate cu fluidul de transferat. Stratul mijlociu determină rezistența și este realizat din sârmă spiralată sau împletitură textilă care oferă flexibilitate și rezistă la presiuni extreme. Stratul exterior este compus din materiale care protejează de particule străine, intemperii extreme, scule abrazive și obiecte ascuțite pentru a asigura siguranța completă a furtunului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?