EATON GH663-16R150 Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.41 inch Lungime 150 picioare | AA2AXV 10C281

EATON GH663-16R150 Furtun împletit ID 1 inch Od 1.41 inch Lungime 150 picioare

În stoc
Articol: AA2AXV Model: GH663-16R150Crucea Ref: 10C281

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,408.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord16
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului150, lungimi multiple
Furtun exterior Dia.1.41 "
Min. Raza de indoire12 "
Presiune de funcționare1500 psi
Armare1 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipÎn vrac pe o bobină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.63
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON GH663-4R250 Furtun împletit Id 0.25 inch diam 0.53 inch Lungime 250 picioare | AA2AXQ 10C277 GH663-4R250.41 / 4 "250ft0.53 "4"3700 PSI€2,321.70
EATON GH663-6R250 Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.69 inci Lungime 250 picioare | AA2AXR 10C278 GH663-6R250.63 / 8 "250, lungimi multiple0.69 "5"3400 psi€2,650.66
EATON GH663-8R250 Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.81 inch Lungime 250 picioare | AA2AXT 10C279 GH663-8R250.81 / 2 "250, lungimi multiple0.81 "7"2900 PSI€2,900.14
EATON GH663-12R250 Furtun împletit Id 0.75 inch diam 1.09 inch Lungime 250 picioare | AA2AXU 10C280 GH663-12R250.123 / 4 "250, lungimi multiple1.09 "9.5 "2000 psi€4,456.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH663-16R150 Furtun împletit ID 1 inch Od 1.41 inch Lungime 150 picioare
€3,408.59 /unitate