BUSSMANN Blocuri terminale seria KUX


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 60A , Înălțime: 1.25 " , Material carcasă: termoplastic , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.62in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 2" , Ecartamentul firului: 22 AWG la 6 AWG , Ecartament maxim al firului: 6AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
KUX2-BPNU
2.5 "€5.46
B
KUX4-W
3.75 "€9.99
B
KUX6-W
5"€15.27
C
KUX12-WWCMT
8.75 "€38.75
D
KUXRL12
8.75 "€49.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?