Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal BUSSMANN KUX12-WWCMT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC9PZZ

BUSSMANN Bloc terminal KUX12-WWCMT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50

În stoc
Articol: BC9PZZ Model: KUX12-WWCMT

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
Înălţime1.25 "
Material carcasătermoplastic
Lungime8.75 "
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturi12
Număr de rânduri2
ambalajemasă
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Detalii produs:

    • Seria KU

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal BUSSMANN KUXRL12, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC7TZJ KUXRL128.75 "€49.17
Bloc terminal BUSSMANN KUX6-W, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8DPZ KUX6-W5"€15.27
Bloc terminal BUSSMANN KUX4-W, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BD2XXZ KUX4-W3.75 "€9.98
Bloc terminal BUSSMANN KUX2-BPNU, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 250 | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "€5.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal KUX12-WWCMT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50
€38.76 /unitate