Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-1300 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel

În stoc
Element: AJ2JFL Model: MIP-1300Crucea Ref: 5ZW71
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
€631.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din oțel
Pentru grosimea curelei0.38 la 0.64mm
Pentru lățimea de legare3/8 până la 3/4 "
MaterialOţel
Max. Lățimea legării3 / 4 "
Min. Lățimea legării3 / 8 "
Inălțime totală3 1 / 2 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală4"
StilRoată de alimentare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaIN

Detalii produs:

Întinzătorul de curele Midwest Industrial Packaging MIP-1300 este utilizat în transport, ambalare și logistică pentru asigurarea încărcăturilor cu curele din polipropilenă sau poliester. Funcționarea manuală și setările de tensiune reglabile îl fac potrivit pentru aplicații cu volum mic până la moderat, pentru a asigura îmbinarea strânsă a mărfurilor, prevenind deplasarea sau deteriorarea în timpul transportului, acolo unde o sursă de alimentare externă poate fi imposibilă.

Caracteristici:

  • Întinzătorul de curele MIP-1300 al mărcii are un stil de întinzător cu roată de alimentare, permițând tensionarea manuală și eficientă a curelelor din oțel.
  • Acest dispozitiv de tensionare a curelei are o setare reglabilă a tensiunii, oferind flexibilitate pentru diferite cerințe de îmbinare în intervalul standard de utilizare.
  • Vine cu un mâner de 8 inchi echipat cu o pârghie, permițând operatorului să strângă cu ușurință curelele pentru o prindere sigură.
  • Acest întinzător de curele oferă compatibilitate cu curele de oțel, făcându-l potrivit pentru o varietate de aplicații industriale.
  • Este echipat cu o suprafață de etanșare plană pentru a asigura o etanșare sigură și plată după tensionare, contribuind la stabilitatea sarcinii.

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareStilInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MIP RC TOOLS MIP-1200 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1400 Întinzător de curele, dimensiune 3/4-1-1/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 la 1 1/4 "Roată de alimentare4"9 1 / 4 "4"€888.75
MIP RC TOOLS MIP-1610 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"11 "4"€1,033.36
MIP RC TOOLS MIP-1860 Întinzător de curele, dimensiune de 5/8-1-1/4 inch, împingător de rack, roată de alimentare, oțel | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 la 1 1/4 "29 "8"-3"€788.18
MIP RC TOOLS MIP-1620 Întinzător de curele, pentru utilizare grea, manual, tip împingere, roată de alimentare, dimensiune 5/8-1-1/4 inch, oțel | CE8QDK MIP-16205/8 "până la 1 1/4"Roată de alimentare4"15 "4"€808.50
MIP RC TOOLS MIP-1800 Întinzător de curele, împingător de rack, roată de alimentare, dimensiune 3/8-3/4 inch, oțel | CE8QDL MIP-18003/8 "la 3/4"Împingător de rack3"12 "7"€519.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1300 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel
€631.03 /unitate